Halsvarmer Inherent Marineblå One size

Art.-nr.: 204317618900onesize
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, blå Natblå
Producentbetegnelse Neckwarmer Inhärent
Farve blå
Produkttype hals- og nakkebeskytter
Egenskaber antistatisk
Standard EN 14116; EN ISO 1149
Beskyttelseskategori III
Køn Unisex
International størrelse onesize

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 204317618900onesize
EAN/GTIN 7330509889558
Producentnummer 204317618900onesize
L-nummer L00980 123576
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tørklæde med indbygget flammebeskyttelse i sweatshirtkvalitet. På grund af stor efterspørgsel har Blåkläder udviklet denne halsvarmer, fordi den beskytter hals og ansigt særligt godt med sine dobbelte lag i den ene ende. Den kan bruges som kasket eller nakkebeskyttelse og kan også trækkes op som ansigtsbeskyttelse, hvis det er nødvendigt. Tøjet er certificeret i henhold til EN 14116 Index 3, EN 1149-5, og materialet har en ATPV-værdi på 13,1 cal/cm²).