• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Neckwarmer Inhärent Marineblau One size

Artikel-Nr.: 204317618900onesize
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau
Nachtblau
Herstellerbezeichnung
Neckwarmer Inhärent
Farbe
blau
Produktart
Hals- und Nackenschutz
Eigenschaften
antistatisch
Norm
EN 14116; EN ISO 1149
Schutzkategorie
III
Geschlecht
Unisex
Internationale Größe
onesize

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 204317618900onesize
EAN / GTIN 7330509889558
Herstellernummer 204317618900onesize
L-Nummer L00980 123576
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Halstuch mit inhärentem Flammschutz in Sweatshirt-Qualität. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Blåkläder diesen Neckwarmer entwickelt, weil er mit seinen doppelten Lagen an einem Ende den Hals und das Gesicht besonders gut schützt. Er kann sowohl als Mütze oder Nackenschutz verwendet werden als auch bei Bedarf als Gesichtsschutz hochgezogen werden. Das Kleidungsstück ist zertifiziert nach EN 14116 Index 3, EN 1149-5 und das Material hat einen ATPV-Wert von 13,1 cal/cm²).