Protège-cou Inhérent Bleu marine One size

Réf.: 204317618900onesize
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Référence fabricant Neckwarmer Inhärent
Couleur bleu
Type de produit protège-cou et protège-nuque
Caractéristiques antistatique
Norme EN 14116; EN ISO 1149
Catégorie de protection III
Sexe Unisexe
Taille internationale onesize

Identification et classification

Référence article 204317618900onesize
EAN / GTIN 7330509889558
Réf. fabricant 204317618900onesize
Article hors catalogue L00980 123576
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Foulard avec protection ignifuge inhérente en qualité sweat-shirt. En raison de la forte demande, Blåkläder a développé ce Neckwarmer parce qu’il protège particulièrement bien le cou et le visage grâce à ses doubles couches à une extrémité. Il peut être utilisé comme casquette ou protège-nuque, mais aussi être relevé pour protéger le visage si nécessaire. Le vêtement est certifié selon EN 14116 indice 3, EN 1149-5 et le matériau a une valeur ATPV de 13,1 cal/cm²).