Nákrčník Inherent námořnicky modrá Jedna velikost

Artiklové číslo: 204317618900onesize
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Označení výrobce Neckwarmer Inhärent
Barva Modrá
Druh produktu Ochrana krku a šíje
Vlastnosti antistatické
Norma EN 14116; EN ISO 1149
Kategorie ochrany III
Pohlaví Unisex
Mezinárodní velikost onesize

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 204317618900onesize
EAN / GTIN 7330509889558
Číslo výrobce 204317618900onesize
L-číslo L00980 123576
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Šála s vlastní ochranou proti plameni v mikinové kvalitě. Společnost Blåkläder vyvinula tento nákrčník v reakci na vysokou poptávku, protože díky dvojité vrstvě na jednom konci chrání krk a obličej obzvlášť dobře. Lze ji použít jako čepici nebo chránič krku a v případě potřeby ji lze také vytáhnout jako ochranu obličeje. Oděv je certifikován podle normy EN 14116 Index 3, EN 1149-5 a materiál má hodnotu ATPV 13,1 cal/cm²).