Elementi di inserimento, idraulici, a semplice effetto con sollevamento

Codice art.: 1990.080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1990.080
EAN / GTIN 4030618103684
Codice del produttore 1990.080
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di serraggio a punto zero per il serraggio e il centraggio simultaneo di elementi di attrezzature è concepito come sistema a cambio rapido per ridurre i tempi di attrezzaggio. Consente il serraggio referenziato degli elementi del dispositivo grazie al posizionamento ripetibile con precisione sul ”punto zero”.
Oltre alla massima flessibilità possibile di un sistema di serraggio a punto zero, questa tecnica garantisce un’elevata sicurezza di produzione, una precisione duratura e la prevenzione dello sporco nel punto di riferimento grazie al perno dell’elemento base (elemento di inserimento) montato verso l’alto e all’anello di inserimento integrato nel dispositivo.
Questi elementi di inserimento si distinguono per le seguenti caratteristiche:
  • Forza di tenuta 20 kN
  • Serraggio e centraggio tramite forza elastica.
  • Sgancio e sollevamento con cilindro di sollevamento integrato, idraulico.
  • Adatto all’automazione.
  • Integrabile in piastre di base, angolari, cubi ecc.
Mat
  • Acciaio, cementato, rettificato