Zatahovací prvky, hydraulické, jednopůsobivé se zvedáním

Č. pol.: 1990.080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 1990.080
EAN/GTIN 4030618103684
Číslo výrobcu 1990.080
Výrobca/zodpovedná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Systém upínání s nulovým bodem pro upínání a současné centrování prvků zařízení je navržen jako systém pro rychlou výměnu, který zkracuje dobu přípravy. Umožňuje referenční upínání prvků zařízení díky opakovaně přesnému nasazení na „nulový bod“.
Kromě maximální flexibility upínacího systému s nulovým bodem zajišťuje tato technika díky nahoru směřujícímu čepu základního prvku (vtahovacího prvku) a vtahovacímu kroužku integrovanému do zařízení vysokou bezpečnost výroby, dlouhodobou přesnost a zabraňuje znečištění referenčního bodu.
Tyto vtahovací prvky se vyznačují následujícími vlastnostmi:
  • 20 kN přídržná síla
  • Upínání a centrování pomocí pružiny.
  • Uvolnění a zvednutí pomocí integrovaného hydraulického válce.
  • Vhodné pro automatizaci.
  • Lze integrovat do základových desek, úhelníků, kostek atd.
materiál
  • Ocel, kalená, broušená