Elementos de introducción, hidráulicos, de simple efecto con elevación

N.º do artigo: 1990.080
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 1990.080
EAN/GTIN 4030618103684
Número do fabricante 1990.080
Fabricante/responsável Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrição

Descrição:

El sistema de sujeción de punto cero para sujetar y centrar simultáneamente elementos de dispositivos está diseñado como un sistema de cambio rápido para reducir los tiempos de preparación. Permite el montaje referenciado de elementos de dispositivos mediante una colocación repetible con precisión en el «punto cero».
Además de la máxima flexibilidad posible de un sistema de sujeción de punto cero, esta técnica garantiza una alta seguridad de producción, una precisión duradera y la prevención de la contaminación en el punto de referencia gracias al pivote del elemento básico (elemento de inserción) montado en la parte superior y al anillo de inserción integrado en el dispositivo.
Estos elementos de inserción se caracterizan por las siguientes propiedades:
  • Fuerza de retención de 20 kN
  • Tensado y centrado mediante fuerza elástica.
  • Soltar y levantar con cilindro de excavación integrado, hidráulico.
  • Adecuado para la automatización.
  • Se puede integrar en placas base, ángulos, cubos, etc.
material
  • Acero, cementado, rectificado