• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indtrængningselementer, hydrauliske, enkeltvirkende med løft

Art.-nr.: 1990.080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 1990.080
EAN/GTIN 4030618103684
Producentnummer 1990.080
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Nulpunktsspændesystemet til spænding og samtidig centrering af fiksturelementer er udformet som et hurtigskiftesystem for at reducere opsætningstiden. Det muliggør en referenceret fastspænding af fikseringselementer ved hjælp af gentagen præcis placering på ”nulpunktet”.
Ud over den størst mulige fleksibilitet i et nulpunktsspændesystem garanterer denne teknik høj produktionssikkerhed, langvarig nøjagtighed og undgåelse af forurening ved referencepunktet takket være det opadgående tap på grundelementet (indtrækelseselement) og den indtrækelsesring, der er integreret i enheden.
Disse indtrækelseselementer udmærker sig ved følgende egenskaber:
  • 20 kN holdekraft
  • Spænding og centrering via fjederkraft.
  • Løft og fjern med integreret hydraulisk løftecylinder.
  • Egnet til automatisering.
  • Kan integreres i bundplader, vinkler, terninger osv.
Materiale
  • Stål, indvendigt hærdet, slebet