Description:
Le système de serrage à point zéro pour le serrage et le centrage simultané d’éléments de dispositif est conçu comme un système à changement rapide afin de réduire les temps de préparation. Il permet un serrage référencé des éléments du dispositif grâce à une mise en place répétitive précise au « point zéro ».
Outre la flexibilité maximale d’un système de serrage à point zéro, cette technique garantit une sécurité de production élevée, une précision durable et la prévention de l’encrassement du point de référence grâce au tenon monté vers le haut de l’élément de base (élément d’insertion) et à la bague d’insertion intégrée au dispositif.
Ces éléments d’insertion se distinguent par les caractéristiques suivantes:
- Force de maintien de 20 kN
- Serrage et centrage par ressort.
- Desserrage et levage à l’aide d’un vérin d’excavation intégré, hydraulique.
- Convient à l’automatisation.
- Intégrable dans des plaques de base, des équerres, des cubes, etc.
matériau