Goniometro universale Digimatic, lunghezza lama: 300 mm, pollici / metrico

Codice art.: 187-552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Type of product Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 187-552
EAN / GTIN 4946368376547
Codice del produttore 187-552
Numero-L L40010 7527
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descripción:

Transportador universal digital para lectura confiable a través de una pantalla digital claramente reconocible. Apagado automático después de 10 minutos, fácil ajuste mediante puntos de referencia fijos. La barra de medición se puede mover y sujetar en toda su longitud. Ajuste fino para un ajuste exacto de cualquier dimensión angular. Se puede conectar al dispositivo de medición y trazado de alturas de la serie 192 mediante un soporte.

Característica:

  • Indicación: LCD con altura de dígitos de 6,5 mm
  • Vida útil de la pila: Aprox. 2000 horas
  • DATA (salida con cable) / , HOLD (valor mostrado): Sí
  • Salida de datos: Sí
  • Características:
    • Medidor angular digital universal para una lectura segura a través de una pantalla digital claramente reconocible.
    • Apagado automático tras 10 minutos, ajuste sencillo mediante puntos de referencia fijos.
    • La regla graduada es desplazable y apretable en toda su longitud.
    • Ajuste de precisión para un ajuste exacto de cualquier ángulo.
    • Con posibilidad de conexión al medidor de altura y trazador serie 192 mediante soporte.
    • Suministro de energía: 1 pila CR-2032
    • Límite del error de medición: 2’ (0,03°)
    • Tamaño / Dimensión: 0,321 X 0,133 X 0,033 M
    • Modelo: BP-D300E
    • Posición cero: Sí
    • ON/OFF: Sí
    • PREAJUSTE: Sí
    • Longitud del riel: 12″
    • Precisión de repetición: 1’ (0,01°)
    • Indicador angular decimal/sexagesimal: Sí
    • Incremento numérico: 1’ (0,01°)
    • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

En una caja, 1 pila CR-2032, regla de acero de 300 mm, soporte para altímetros.