Digimatic universalvinkelkniv, bladlængde: 300 mm, tommer/metrisk

Art.-nr.: 187-552
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype vinkelmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 187-552
EAN/GTIN 4946368376547
Producentnummer 187-552
L-nummer L40010 7527
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital universal-vinkelmåler til sikker aflæsning via tydeligt genkendeligt digitalt display. Automatisk slukning efter 10 minutter, nem justering via faste referencepunkter. Skydelæren kan forskydes og fastklemmes i hele sin længde. Finindstilling til nøjagtig justering af vilkårlige vinkelmål. Med mulighed for tilslutning til højdemåling og højderidser serie 192 via holder.

Egenskab:

  • Display: LCD med cifrehøjde 6,5 mm
  • Batterilevetid: Ca. 2000 timer
  • DATA (udgang med kabel) / , HOLD (displayværdi): Ja
  • Dataudlæsning: Ja
  • Egenskaber:
    • Digital universal vinkelmåler til sikker aflæsning via tydeligt digital display.
    • Automatisk slukning efter 10 minutter, nem justering via faste referencepunkter.
    • Skydelæren kan forskydes og fastklemmes i hele sin længde.
    • Finindstilling til nøjagtig justering af vilkårlige vinkelmål.
    • Med mulighed for tilslutning til højdemåling og højderidser serie 192 via holder.
    • Energiforsyning: 1x batteri CR-2032
    • Grænseværdi for måleafvigelse: 2’ (0,03°)
    • Størrelse / dimension: 0,321 X 0,133 X 0,033 M
    • Model: BP-D300E
    • Nulstilling: Ja
    • ON/OFF: Ja
    • PRESET: Ja
    • Skinnelængde: 12″
    • Gentagelsesnøjagtighed: 1’ (0,01°)
    • Vinkelvisning decimal/sekstetals: Ja
    • Tallenes trinværdi: 1’ (0,01°)
    • Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk

Leveringsomfang:

I en boks, 1x batteri CR-2032, 300 mm stål lineal, holder til højdemåler