• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Univerzální úhloměr Digimatic, délka pravítka: 300 mm ocel, palce/metrické

Artiklové číslo: 187-552

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 187-552
EAN / GTIN 4946368376547
Číslo výrobce 187-552
L-číslo L40010 7527
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o univerzální úhlový měřič Digimatic s datovým výstupem, který poskytuje následující funkce: Secure odečet prostřednictvím jasně rozpoznatelného digitálního displeje. Automatické vypnutí po 10 minutách, snadné nastavení pomocí pevných referenčních bodů. Měřicí lištu lze posunout a upnout po celé délce. Jemné nastavení pro přesné nastavení libovolných úhlových rozměrů. S připojením k měření výšky a držáky rýsovací přístroj řady 192 VIA.

Charakteristika:

  • Ukazatel: LCD s výškou číslic 6,5 mm
  • Životnost baterie: cca 2000 hodin
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • výstup dat: Ano
  • Vlastnosti::
    • Digitální univerzální úhloměr pro spolehlivé odečítání pomocí jasně čitelného digitálního displeje.
    • Automatické vypnutí po 10 minutách, snadné nastavení pomocí pevných referenčních bodů.
    • Měřicí lišta je posuvná a upínatelná po celé délce.
    • Jemné nastavení pro přesné seřízení libovolných úhlů.
    • S možností připojení k výškoměru a rýsovacímu přístroji řady 192 pomocí držáku.
    • Zásobování energií: 1x akumulátoru CR-2032
    • Hraniční hodnota odchylky měření: 2’ (0,03°)
    • Velikost / rozměr: 0,321 X 0,133 X 0,033 M
    • Model: BP-D300E
    • Nulová poloha: Ano
    • ON/OFF: Ano
    • PRESET: Ano
    • Délka lišty: 12”
    • Přesnost opakování: 1’ (0,01°)
    • Zobrazení úhlu v desítkové/šestnáctkové soustavě: Ano
    • Kroková hodnota číslic: 1’ (0,01°)
    • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

V krabici, 1x baterie CR-2032, 300 mm ocelové pravítko, držák pro výškoměry