Uniwersalny kątomierz Digimatic – długoś

Nr art.: 187-552
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 187-552
EAN / GTIN 4946368376547
Numer producenta 187-552
Numer L L40010 7527
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to uniwersalny kątomierz Digimatic z funkcją wyświetlania danych, który oferuje następujące funkcje: Pewny odczyt dzięki wyraźnie widocznemu wyświetlaczowi cyfrowemu. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach, prosta regulacja za pomocą stałych punktów odniesienia. Prowadnica przesuwana i ustalana na całej długości. Precyzyjne ustawianie w celu dokładnej regulacji dowolnych miar kątowych. Z możliwością podłączenia do wysokościomierza i przyrządu traserskiego serii 192 za pomocą uchwytu.

Cecha szcz.:

  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 6,5 mm
  • Żywotność baterii: ok. 2000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Właściwości:
    • Cyfrowy uniwersalny kątomierz zapewniający pewny odczyt dzięki wyraźnie widocznemu wyświetlaczowi cyfrowemu.
    • Automatyczne wyłączenie po 10 minutach, prosta regulacja za pomocą stałych punktów odniesienia.
    • Prowadnica przesuwana i ustalana na całej długości.
    • Precyzyjne ustawianie w celu dokładnej regulacji dowolnych miar kątowych.
    • Z możliwością podłączenia do wysokościomierza i przyrządu traserskiego serii 192 za pomocą uchwytu.
    • zasilanie energią: 1 bateria CR-2032
    • Wartość graniczna błędu pomiarowego: 2’ (0,03°)
    • Rozmiar / Wymiar: 0,321 X 0,133 X 0,033 M
    • Model: BP-D300E
    • położenie zerowe: Tak
    • ON/OFF: Tak
    • PRESET: Tak
    • długość prowadnicy: 12 cale
    • dokładność powtórzeń: 1’ (0,01°)
    • Wyświetlanie kątów w systemie dziesiętnym/sześćdziesiętnym: Tak
    • odczyt: 1’ (0,01°)
    • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

In a box including CR-2032 battery, 300 mm steel rule, holder for height gauge