Raportor Digimatic, lungimea lamei: 300 mm, inch/metric

Cod articol.: 187-552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Raportoare

Identificare și clasificare

Cod articol 187-552
EAN / GTIN 4946368376547
Număr producător 187-552
L-Număr L40010 7527
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Raportor digimatic cu port de date şi citire sigură prin intermediul unui afișaj digital clar vizibil. Oprire automată după 10 minute. Reglaj ușor prin intermediul punctelor de referință fixe. Bara de măsurare poate fi deplasată și fixată pe toată lungimea sa. Reglare fină pentru ajustarea exactă a oricăror dimensiuni unghiulare. Poate fi montat la dispozitivul de măsurare a înălțimii și de marcare seria 192 prin intermediul unui suport.

Caracteristică:

  • Afişare: LCD cu înălțimea cifrelor de 6,5 mm
  • Durabilitatea bateriei: Aprox. 2000 ore
  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • ieşire de date: Da
  • Caracteristici:
    • Unghiometru digital universal pentru citirea sigură a valorilor pe un afișaj digital clar vizibil.
    • Oprire automată după 10 minute, reglare simplă prin puncte de referință fixe.
    • Rigla cu şină se poate deplasa şi bloca pe toată lungimea.
    • Reglare de precizie pentru ajustarea exactă a măsurării unghiurilor alese.
    • Cu posibilitate de conectare la aparatul de măsurare a înălțimii și de trasare seria 192 prin intermediul unui suport.
    • Alimentare cu energie: 1x baterie CR-2032
    • Valoarea limită a erorii de măsurare: 2’ (0,03°)
    • Mărime / Dimensiune: 0,321 X 0,133 X 0,033 M
    • Model: BP-D300E
    • Aducere la zero: Da
    • ON/OFF: Da
    • PRESETARE: Da
    • Lungimea şinei: 12”
    • Acurateţe la repetare: 1’ (0,01°)
    • Afișare unghi decimal/sexagesimal: Da
    • Increment: 1’ (0,01°)
    • Inch/Metric: Inch/Metric

Livrare:

Într-o cutie, 1 baterie CR-2032, riglă de oțel de 300 mm, suport pentru altimetre