• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze spelafili con inserto per moduli 8146-1

Codice art.: 1830805
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1830805
EAN / GTIN 4010886855188
Codice del produttore 1830805
Numero-L L60160 5120
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Misure: 191 x 123 x 20 mm
8146-1 con lama piatta: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (per isolanti PVC)
8146-2 con lama circolare: 4-16 mm2 / AWG 10-5
8146-3 con lama a V: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 28-12 (per tutti gli isolanti)
Capacità di taglio:
conduttori rigidi fino a 1,5 mm2 / AWG 16
Conduttori rigidi fino a 1,5 mm²/AWG 16

Proprietà:

  • Calibro del filo AWG: 34-8
  • Sezione del filo [mm²]: 0,02-10
  • Materiale: Materiale plastico
  • Superficie: Nero
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no