{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 8146-1 | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Černá | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,02 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 10 mm2 | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 10 mm | |
| Nastavení | Automatický systém | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání | |
| Materiál | plast | |
| Povrch | Matná | |
| Celková délka | 191 mm | |
| Hmotnost celkem | 123 g |
| Katalogové číslo | 1830805 | |
| EAN / GTIN | 4010886855188 | |
| Číslo výrobce | 1830805 | |
| L-číslo | L60160 5120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |