Strip-teaseuse auto-ajustée

Réf.: 1830805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1830805
EAN / GTIN 4010886855188
Réf. fabricant 1830805
Article hors catalogue L60160 5120

Description

Description:

Dimensions : 191 x 123 x 20 mm
8146-1 avec lame plate : 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (pour isolations PVC)
8146-2 avec lame ronde : 4-16 mm2 / AWG 10-5
8146-3 avec lame en V : PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 28-12 (pour toutes les isolations)
Capacités de coupe :
Conducteurs rigides jusqu’à 1,5 mm2 / AWG 16
Conducteurs rigides jusqu'à 1,5 mm²/AWG 16

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de fil AWG: 34-8
  • Section de câble [mm²]: 0,02-10
  • Matériau: Plastique
  • Surface: noir
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires