{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 8146-1 | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,02 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 10 mm2 | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 10 mm | |
| Reglare | automat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare; Funcţie debitare | |
| Material | plastic | |
| Suprafaţă | matt | |
| Lungimea totală | 191 mm | |
| Greutate totală | 123 g |
| Cod articol | 1830805 | |
| EAN / GTIN | 4010886855188 | |
| Număr producător | 1830805 | |
| L-Număr | L60160 5120 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |