Opis:
Samoprilagodljivo orodje za rezanje in odstranjevanje izolacije (št. 8146) za sodobne instalacije in žice opreme (90 % vseh žic je mogoče odstraniti brez prilagajanja orodja)
Za uvedbo enostavno zamenljivih modularnih vložkov je mogoče z enim samim orodjem natančno odstraniti široko paleto izolacij, od PVC do PTFE
Z ravnim rezilom
Mere: 191 x 123 x 20 mm
Zmogljivost odstranjevanja:
Nr. 8146-1 z ravnim rezilom: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (za PVC izolacijo)
Številka 8146-2 z okroglim rezilom: 4-16 mm²/AWG 10-5
Številka 8146-3 z V-rezilom: PTFE 0,1- 4 mm²/AWG 28-12 (za vse izolacije)
Zmogljivost rezanja:
Gibki vodniki do 10 mm²/AWG 8
Trdni vodniki do 1,5 mm²/AWG 16
Lastnosti:
- Mere žice AWG: 34-8
- Prečni prerez žice [mm²]: 0,02-10
- Material: Plastika
- Površina: črna
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez