{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 8146-1 | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | schwarz | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt min. | 0,02 mm2 | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt max. | 10 mm2 | |
| Länge Schneiden, Schneidfunktion | 10 mm | |
| Einstellung | automatisch | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Abisolierzange | |
| Eigenschaften | Abisolierfunktion; Schneidfunktion | |
| Material | Kunststoff | |
| Oberfläche | matt | |
| Länge gesamt | 191 mm | |
| Gewicht gesamt | 123 g |
| Artikelnummer | 1830805 | |
| EAN / GTIN | 4010886855188 | |
| Herstellernummer | 1830805 | |
| L-Nummer | L60160 5120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |