Descrizione:
Unità di alimentazione di tipo S
Serie 178 - Accessori standard e opzionali per Surftest SJ-220 / SJ-310
L’unità di azionamento S-design per i surf test SJ-210, SJ-220 e SJ-310 consente di effettuare misure trasversali del profilo.<br /><br />Ciò offre i seguenti vantaggi:
<ul>
<li>È compatibile con i sistemi Surftest SJ-210, SJ-220 e SJ-310 convenzionali.</li>
<li>È sufficiente collegarlo all’unità di visualizzazione e attivarlo nel menu.</li>
<li>Un’applicazione tipica è il posizionamento del tipo S sul cuscinetto di un albero a gomiti, come mostrato nella figura seguente. Una volta avviato, il tipo S si muove sulla superficie perpendicolarmente al proprio asse, misurando così la rugosità in direzione assiale del cuscinetto dell’albero a gomiti. <br />La funzione di scansione trasversale semplifica la misurazione della rugosità superficiale in molte aree in cui i sistemi convenzionali che misurano in direzione longitudinale hanno avuto problemi.</li>
<li>Campo di misura 5,6 mm, punta della sonda 2 µm/60°</li>
</ul>
Proprietà:
- Vecchio numero di articolo: 178-234-3