• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-type drive unit, für SJ-220 / SJ-310 / SJ-210

Artikel-Nr.: 178-749
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 178-749
EAN / GTIN 4550501394437
Herstellernummer 178-749
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

S-Typ Vorschubeinheit
Serie 178 - Standard- und optionales Zubehör für Surftest SJ-220 / SJ-310
Die Antriebseinheit in S-Ausführung für den Surftest SJ-210, SJ-220 und SJ-310 ermöglicht Quermessungen des Profils.<br /><br />Dies bietet Ihnen folgende Vorteile:
<ul>
<li>Sie ist kompatibel mit den herkömmlichen Systemen Surftest SJ-210, SJ-220 und SJ-310.</li>
<li>Sie können sie einfach an die Anzeigeeinheit anschließen und aktivieren im Menü.</li>
<li>Eine typische Anwendung wäre das Positionieren des S-Typ auf das Lager einer Kurbelwelle, wie auf dem unteren Bild gezeigt. Einmal gestartet verfährt der S-Typ quer zu seiner eigenen Achse über die Oberfläche, und misst so die Rauheit in axialer Richtung des Kurbelwellenlagers. <br />Die Querabtastfunktion vereinfacht die Oberflächenrauheitsmessung in vielen Bereichen, wo konventionell messende Systeme in Längsrichtung bisher Probleme hatten.</li>
<li>Messbereich 5,6 mm, Tastspitze 2 µm/60°</li>
</ul>

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 178-234-3