Unidad de accionamiento tipo S, para SJ-220 / SJ-310 / SJ-210

N.º do artigo: 178-749
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 178-749
EAN/GTIN 4550501394437
Número do fabricante 178-749
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Unidad de alimentación tipo S
Serie 178 - Accesorios estándar y opcionales para Surftest SJ-220 / SJ-310
La unidad de accionamiento S-design para la prueba de superficie SJ-210, SJ-220 y SJ-310 permite realizar mediciones transversales del perfil.<br /><br />Esto le ofrece las siguientes ventajas:
<ul>
<li>Es compatible con los sistemas convencionales Surftest SJ-210, SJ-220 y SJ-310.</li>
<li>Basta con conectarlo a la unidad de visualización y activarlo en el menú.</li>
<li>Una aplicación típica sería colocar el tipo S en el cojinete de un cigüeñal, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez puesto en marcha, el tipo S se desplaza por la superficie en ángulo recto con respecto a su propio eje y mide así la rugosidad en la dirección axial del cojinete del cigüeñal. <br />La función de barrido transversal simplifica la medición de la rugosidad superficial en muchas áreas en las que los sistemas convencionales que miden en dirección longitudinal han tenido problemas anteriormente.</li>
<li>Rango de medición 5,6 mm, punta de la sonda 2 µm/60°</li>
</ul>

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 178-234-3