Pohonná jednotka typu S, pro SJ-220 / SJ-310 / SJ-210

Artiklové číslo: 178-749
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 178-749
EAN / GTIN 4550501394437
Číslo výrobce 178-749
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Podávací jednotka typu S
Řada 178 - Standardní a volitelné příslušenství pro Surftest SJ-220 / SJ-310
Pohonná jednotka S-design pro surf test SJ-210, SJ-220 a SJ-310 umožňuje příčné měření profilu.<br /><br />To vám nabízí následující výhody:
<ul>
<li>Je kompatibilní s běžnými systémy Surftest SJ-210, SJ-220 a SJ-310.</li>
<li>Můžete jej jednoduše připojit k zobrazovací jednotce a aktivovat v nabídce.</li>
<li>Typickým příkladem použití je umístění typu S na ložisko klikového hřídele, jak je znázorněno na obrázku níže. Po spuštění se přístroj typu S pohybuje po povrchu v pravém úhlu ke své vlastní ose a měří tak drsnost v axiálním směru ložiska klikového hřídele. <br />Funkce příčného skenování zjednodušuje měření drsnosti povrchu v mnoha oblastech, kde běžné systémy měřící v podélném směru měly dříve problémy.</li>
<li>Rozsah měření 5,6 mm, hrot sondy 2 µm/60°</li>
</ul>

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 178-234-3