Pogonska enota tipa S, za SJ-220 / SJ-310 / SJ-210

Št. art.: 178-749
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 178-749
EAN/GTIN 4550501394437
Številka proizvajalca 178-749
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podajalna enota tipa S
Serija 178 - Standardna in dodatna oprema za Surftest SJ-220 / SJ-310
Pogonska enota S-design za surf test SJ-210, SJ-220 in SJ-310 omogoča prečne meritve profila.<br /><br />To vam ponuja naslednje prednosti:
<ul>
<li>Združljiv je z običajnimi sistemi Surftest SJ-210, SJ-220 in SJ-310.</li>
<li>Lahko ga preprosto priključite na prikazovalnik in ga aktivirate v meniju.</li>
<li>Tipična uporaba je namestitev tipa S na ležaj na ročični gredi, kot je prikazano na spodnji sliki. Po zagonu se tip S premika po površini pod pravim kotom na svojo os in tako meri hrapavost v aksialni smeri ležaja ročične gredi. <br />Funkcija prečnega skeniranja poenostavi merjenje hrapavosti površine na številnih področjih, kjer so imeli običajni sistemi, ki merijo v vzdolžni smeri, prej težave.</li>
<li>Merilno območje 5,6 mm, konica sonde 2 µm/60°</li>
</ul>

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 178-234-3