Popis:
Podávacia jednotka typu S
Séria 178 - Štandardné a voliteľné príslušenstvo pre Surftest SJ-220 / SJ-310
Pohonná jednotka S-design pre surf test SJ-210, SJ-220 a SJ-310 umožňuje priečne meranie profilu.<br /><br />To vám ponúka nasledujúce výhody:
<ul>
<li>Je kompatibilný s bežnými systémami Surftest SJ-210, SJ-220 a SJ-310.</li>
<li>Môžete ho jednoducho pripojiť k zobrazovacej jednotke a aktivovať v ponuke.</li>
<li>Typickou aplikáciou by bolo umiestnenie typu S na ložisko kľukového hriadeľa, ako je znázornené na obrázku nižšie. Po spustení sa typ S pohybuje po povrchu v pravom uhle k vlastnej osi a meria tak drsnosť v axiálnom smere ložiska kľukového hriadeľa. <br />Funkcia priečneho skenovania zjednodušuje meranie drsnosti povrchu v mnohých oblastiach, kde mali doteraz problémy bežné systémy merajúce v pozdĺžnom smere.</li>
<li>Rozsah merania 5,6 mm, hrot sondy 2 µm/60°</li>
</ul>
Charakteristika:
- Staré číslo článku: 178-234-3