STARCKE Disco abrasivo 341XK, 150 mm, 9 fori, grana 40

Codice art.: 175337
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
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
Tonalità cromatica, turchese Blu turchese
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Larghezza abrasivo 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 9
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto 341XK
Colore turchese
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale legno; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa EN 13743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175337
EAN / GTIN 4002748753374
Codice del produttore 175337
Numero-L L51880 128
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco abrasivo in tessuto di zirconio per la finitura di pavimenti in metallo e legno