{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, turkizna | Turkizno modra | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | okroglo | |
| Premer | 150 mm | |
| Širina brusnega sredstva | 150 mm | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 9 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Oznaka proizvajalca | 341XK | |
| Barva | turkizna | |
| vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | samopritrdilni brusni disk | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 40 struktura | |
| primerno za material | les; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu | |
| Standard | EN 13743 |
| Številka izdelka | 175337 | |
| EAN/GTIN | 4002748753374 | |
| Številka proizvajalca | 175337 | |
| L-število | L51880 128 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |