STARCKE Schuurschijf 341XK, 150 mm, 9 gaten, korrel 40

Artikelnummer: 175337
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, turquoise Turkooisblauw
Artikelomschrijving producent 341XK
Inhoud 1 st.
Vorm rond
Diameter 150 mm
Slijpmiddel breedte 150 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Schuurmiddeldrager Weefsel
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 9
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Kleur turquoise
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 40 mesh
Geschikt voor materiaal hout; staal
Materiaalgroep multimateriaal
Eigenschappen met stofafzuiging
Norm EN 13743

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175337
EAN/GTIN 4002748753374
Nummer fabrikant 175337
L-nummer L51880 128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Textielschuurschijf zirkoon voor metaalbewerking en het afwerken van houten vloeren

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen