STARCKE Disc de șlefuit 341XK, 150 mm, 9 găuri, granulaţie 40

Cod articol.: 175337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăți
  • Pași de comandă: 50 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, turcoaz Albastru turcoaz
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 150 mm
Material abraziv lățime 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Ţesătură
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 9
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului 341XK
Culoarea turcoaz
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 175337
EAN / GTIN 4002748753374
Număr producător 175337
L-Număr L51880 128
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Pânză de zirconiu abraziv pentru finisarea pardoselilor din metal și lemn