STARCKE Brusný kotouč 341XK, 150 mm, 9 otvory, zrno 40

Č. pol.: 175337
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusy
  • Kroky objednávky: 50 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Farebný odtieň, tyrkysová Tyrkysová modrá
Obsah 1 kus
Tvar oblé
Priemer 150 mm
Šírka brúsiva 150 mm
Pohonný stroj excentrická brúska
upínač suchý zips
Brúsna podložka tkanina
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 9
Schéma vŕtania, s odsávaním prachu okrúhle otvory
Označenie výrobcu 341XK
Farba tyrkysová
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 40 mesh
Vhodné pre materiál drevo; oceľ
Materiálová skupina viac materiálov
Vlastnosti s odsávaním prachu
Norma EN 13743

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175337
EAN/GTIN 4002748753374
Číslo výrobcu 175337
Číslo L L51880 128
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Zirkonové brusivo pro povrchovou úpravu kovových a dřevěných podlah