{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Tyrkysová | Tyrkysová modrá | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka brusiva | 150 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 9 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Označení výrobce | 341XK | |
| Barva | Tyrkysová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Norma | EN 13743 |
| Katalogové číslo | 175337 | |
| EAN / GTIN | 4002748753374 | |
| Číslo výrobce | 175337 | |
| L-číslo | L51880 128 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |