{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Színárnyalat, türkiz | Türkiz kék | |
| Gyártó jelölése | 341XK | |
| Tartalom | 1 db | |
| Alak leírása | kerek | |
| Átmérő | 150 mm | |
| Csiszolóanyag szélessége | 150 mm | |
| Hajtógép | excentercsiszoló | |
| Befogó | tépőzáras | |
| Csiszolóeszköz alapja | Szövet | |
| Elszívó lyukak száma, porelszívással | 9 | |
| Lyukasztás, porelszívással | kerek lyukasztás | |
| Szín | türkiz | |
| Tartalom, egység | darab | |
| Termék fajtája | tépőzáras csiszolótárcsa | |
| Szemcseméret (háló) | 40 mesh anyag | |
| Alkalmas anyag | fa; acél | |
| Anyagcsoport | többféle anyag | |
| Tulajdonságok | porelszívással | |
| Szabvány | EN 13743 |
| Cikkszám | 175337 | |
| EAN / GTIN | 4002748753374 | |
| Gyártó száma | 175337 | |
| L-szám | L51880 128 | |
| Gyártó/felelős személy | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |