AccuBird Pro CAS con attivazione a pressione/1 batteria agli ioni di litio 18 V - 2,0 Ah/caricabatterie in L-Boxx, 1 pezzo

Codice art.: 1680294
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 1680294
EAN / GTIN 4007081102803
Codice del produttore 1680294
Numero-L L70291 101745
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

AccuBird Pro
L’inchiodatrice a batteria di ultima generazione - fino a 4 volte più veloce delle comuni macchine a batteria sul mercato!
Con il motore brushless e una forza di posa di 13.000 N, AccuBird Pro è estremamente veloce e posa rivetti a strappo fino a Ø 6 mm in tutti i materiali.

Estremamente veloce, quasi senza usura
Il motore BLDC di AccuBird Pro è estremamente durevole e quasi privo di usura. Rispetto ai dispositivi a batteria disponibili sul mercato, il processo di posa è fino a 4 volte più veloce e paragonabile a quello dei dispositivi di posa di rivetti ciechi pneumatici-idraulici. La funzione opzionale di inversione automatica riduce ulteriormente il processo di trazione e l’AccuBird Pro è immediatamente pronto per l’uso.

Collaudato ed ergonomico
L’AccuBird Pro è inoltre dotato del sistema di ganasce di alimentazione a bassa usura, già collaudato migliaia di volte, e del design ergonomico della serie TAURUS. Campo di lavoro rivetti ciechi da Ø 2,4 mm in alluminio a Ø 6 mm di tutti i materiali (max. Ø mandrino 3,7 mm). Si prega di notare l’uso della bussola corretta secondo le istruzioni per l’uso!

Dati tecnici:
  • Forza di inserimento: 13.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batteria inclusa
  • Trasmissione: Motore brushless (BLDC)
  • Corsa utile: 25 mm
Il meccanismo di rilascio della pressione garantisce che i componenti da rivettare siano posizionati l’uno sull’altro in modo affidabile e senza spazi vuoti prima del processo di rivettatura. Inoltre, si garantisce che il rivetto cieco raggiunga la sua posizione finale nel foro prima del processo di posa e che la testa di posa sia a contatto. La forza di pressione può essere regolata in modo variabile tramite molle, a seconda dell’applicazione.

Come funziona:
Il meccanismo di rilascio della pressione è installato anche sul pulsante di rilascio dell’attrezzo. Consente l’attivazione della rivettatrice solo quando viene raggiunta una forza di pressione regolabile sui componenti. Ciò garantisce che i vari componenti dell’applicazione siano premuti correttamente l’uno contro l’altro prima del processo di rivettatura.
In questo modo si evitano deformazioni incontrollate del gambo del rivetto tra i materiali, che altrimenti non verrebbero rilevate. La forza di pressione può essere variata in cinque fasi. L’impostazione avviene aggiungendo o rimuovendo molle. In questo modo si esclude una regolazione involontaria della forza di pressione definita. Un pulsante di pressione disposto in serie è stato collegato a monte del pulsante di attivazione standard. Solo quando viene superata la forza elastica selezionata e quindi viene raggiunta la forza di pressione definita, è possibile avviare il processo di rivettatura premendo il pulsante di rilascio giallo.

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 13000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,1 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Lunghezza: 465 mm
  • Altezza: 160 mm