AccuBird Pro CAS med trykaflastning/1 Li-Ion batteri 18V - 2,0 Ah/lader i L-Boxx, 1 stk.

Art.-nr.: 1680294
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 1680294
EAN/GTIN 4007081102803
Producentnummer 1680294
L-nummer L70291 101745
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AccuBird Pro
Den nyeste generation af batteridrevet blindnitteværktøj - op til 4 x hurtigere end standard batteridrevet værktøj på markedet!
Med sin børsteløse motor og 13.000 N sættekraft er AccuBird Pro ekstremt hurtig og sætter blindnitter op til Ø 6 mm i alle materialer.

Ekstremt hurtig, næsten ingen slitage
BLDC-motoren i AccuBird Pro er ekstremt holdbar og stort set uden slitage. Sætteprocessen er op til 4 gange hurtigere sammenlignet med batteridrevne standardværktøjer på markedet og kan sammenlignes med pneumatisk-hydraulisk blindnitteværktøj. Den valgfrie autoreverse-funktion forkorter desuden trækprocessen, og AccuBird Pro er straks klar til brug igen.

Gennemprøvet og ergonomisk
AccuBird Pro er også udstyret med det gennemtestede, slidstærke spændebakke-system og det ergonomiske design fra TAURUS-serien. Arbejdsområde blindnitter fra Ø 2,4 mm aluminium til Ø 6 mm i alle materialer (maks. dorn Ø 3,7 mm). Sørg for, at der anvendes den korrekte trykbøsning i overensstemmelse med brugsanvisningen!

Tekniske data:
  • Slagkraft: 13.000N
  • Vægt: 2,1 kg inkl. batteri
  • Drev: Børsteløs motor (BLDC)
  • Arbejdsslag: 25 mm
Trykaflastningen sikrer, at de komponenter, der skal nittes, ligger sikkert oven på hinanden uden mellemrum før nitteprocessen. Den sikrer også, at blindnitten når sin endelige position i hullet før sætningsprocessen, og at sætningens hoved er i kontakt. Afhængigt af anvendelsen kan trykkraften justeres variabelt ved hjælp af fjedre.

Sådan fungerer det:
Trykudløsningsmekanismen er også installeret på enhedens udløserknap. Den gør det kun muligt at udløse nitteværktøjet, når en justerbar trykkraft påføres komponenterne. Det sikrer, at de forskellige komponenter i applikationen presses korrekt sammen før nitteprocessen.
Det forhindrer ukontrolleret deformation af nitteskaftet mellem materialerne, som ellers ikke ville blive opdaget. Pressekraften kan varieres i fem trin. Justeringen sker ved at tilføje eller fjerne fjedre. Dette forhindrer utilsigtet justering af den definerede trykkraft. Standardudløserknappen er forudgået af en trykknap, der er anbragt i serie. Nitteprocessen kan kun udløses ved at trykke på den gule udløserknap, når den valgte fjederkraft er overvundet, og den definerede trykkraft er nået.

Egenskab:

  • Slagkraft: 13000N
  • Vægt med batteripakke: 2,1 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Slaglængde: 25 mm
  • Længde: 465 mm
  • Højde: 160 mm