AccuBird Pro CAS avec déclencheur de pression/1 batterie Li-Ion 18V - 2,0 Ah/chargeur dans L-Boxx, 1 pièce

Réf.: 1680294
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 1680294
EAN / GTIN 4007081102803
Réf. fabricant 1680294
Article hors catalogue L70291 101745
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

AccuBird Pro
La dernière génération de riveteuses sans fil – jusqu’à 4 fois plus rapide que les appareils sans fil habituels sur le marché !
Avec son moteur sans balais et sa force de pose de 13 000 N, l’AccuBird Pro est extrêmement rapide et pose des rivets aveugles jusqu’à Ø 6 mm dans tous les matériaux.

Extrêmement rapide, presque sans usure
Le moteur BLDC de l’AccuBird Pro est extrêmement durable et presque sans usure. Comparé aux appareils à batterie disponibles sur le marché, le processus de pose est jusqu’à quatre fois plus rapide et comparable à celui des appareils de pose de rivets aveugles pneumatiques-hydrauliques. Grâce à la fonction d’inversion automatique en option, le processus de traction est encore plus court et l’AccuBird Pro est immédiatement prêt à l’emploi.

Éprouvé et ergonomique
L’AccuBird Pro est également équipé du système de mâchoires de mandrin à faible usure qui a déjà fait ses preuves des milliers de fois, ainsi que du design ergonomique de la série TAURUS. Plage de travail Rivets aveugles de Ø 2,4 mm en aluminium à Ø 6 mm de tous les matériaux (Ø de mandrin max. 3,7 mm). Veuillez utiliser la douille de pression correcte conformément au mode d’emploi !

Caractéristiques techniques:
  • Force de traction: 13 000 N
  • Poids: 2,1 kg, batterie incluse
  • Transmission: Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de travail: 25 mm
Le déclenchement de la pression garantit que les composants à riveter sont bien positionnés l’un sur l’autre avant le processus de rivetage, sans laisser d’espace. Il permet également de s’assurer que le rivet aveugle atteint sa position finale dans le trou avant le rivetage et que la tête de rivet est en contact. La force de pression peut être réglée de manière variable à l’aide de ressorts, en fonction de l’application.

Le fonctionnement:
Le mécanisme de déclenchement de la pression est également installé sur le bouton de déclenchement de l’appareil. Il permet de déclencher l’appareil à riveter uniquement lorsqu’une force de pression réglable est exercée sur les composants. Avant le rivetage, on s’assure ainsi que les différents composants de l’application sont correctement pressés les uns contre les autres.
Cela permet d’éviter des déformations incontrôlées de la tige du rivet entre les matériaux, qui passeraient autrement inaperçues. La force de pression peut être réglée sur cinq niveaux. Le réglage s’effectue en ajoutant ou en retirant des ressorts. Cela permet d’exclure tout déréglage involontaire de la force de pression définie. Un bouton-poussoir placé en série a été ajouté en amont du bouton de déclenchement standard. Ce n’est que lorsque la force du ressort sélectionnée est dépassée et que la force de pression définie est atteinte que le rivetage peut être déclenché en appuyant sur le bouton de déclenchement jaune.

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 13000 N
  • Poids avec batterie: 2,1 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Longueur: 465 mm
  • Hauteur: 160 mm