AccuBird Pro CAS con activador de presión/1 batería de iones de litio de 18 V - 2,0 Ah/cargador en L-Boxx, 1 unidad

Número de artículo: 1680294
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 1680294
EAN / GTIN 4007081102803
Número del fabricante 1680294
Número L L70291 101745
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

AccuBird Pro
La última generación de remachadoras de batería: ¡hasta 4 veces más rápidas que las herramientas de batería convencionales!
Con su motor sin escobillas y una fuerza de colocación de 13.000 N, el AccuBird Pro es extremadamente rápido y coloca remaches ciegos de hasta 6 mm de diámetro en todo tipo de materiales.

Extremadamente rápido, casi sin desgaste
El motor BLDC del AccuBird Pro es extremadamente duradero y casi no sufre desgaste. En comparación con los aparatos de batería habituales en el mercado, el proceso de colocación es hasta cuatro veces más rápido y comparable al de los aparatos de colocación de remaches ciegos neumáticos-hidráulicos. La función opcional de inversión automática acorta aún más el proceso de tracción y el AccuBird Pro vuelve a estar listo para trabajar inmediatamente.

Probado y ergonómico
El AccuBird Pro también está equipado con el sistema de mordazas de alimentación de bajo desgaste y diseño ergonómico de la serie TAURUS, que ya ha demostrado su eficacia en miles de ocasiones. Ámbito de trabajo: remaches ciegos de aluminio de Ø 2,4 mm a Ø 6 mm de todos los materiales (Ø máx. del mandril 3,7 mm). ¡Por favor, asegúrese de utilizar el casquillo de presión correcto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento!

Datos técnicos:
  • Fuerza de remachado: 13.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batería incluida
  • Accionamiento: Motor sin escobillas (BLDC)
  • Carrera de trabajo: 25 mm
El mecanismo de disparo de presión garantiza que los componentes que se van a remachar se encuentren uno encima del otro de forma fiable y sin espacios antes del proceso de remachado. Además, se garantiza que el remache ciego alcance su posición final en el orificio antes del proceso de colocación y que el cabezal de colocación esté en contacto. La fuerza de presión se puede ajustar de forma variable mediante muelles, dependiendo de la aplicación.

Funcionamiento:
El mecanismo de activación de presión se instala adicionalmente en el botón de activación del dispositivo. Este mecanismo solo permite la activación del remachador cuando se alcanza una fuerza de presión ajustable sobre los componentes. De esta forma se garantiza que los diferentes componentes de la aplicación estén correctamente presionados entre sí antes del proceso de remachado.
De esta forma se evitan deformaciones incontroladas del vástago del remache entre los materiales que de otro modo pasarían desapercibidas. La fuerza de presión puede variarse en cinco pasos. El ajuste se realiza añadiendo o quitando muelles. Esto evita un ajuste involuntario de la fuerza de presión definida. Al botón de disparo estándar se le ha añadido un pulsador en serie. El proceso de remachado solo puede activarse pulsando el botón de activación amarillo cuando se supera la fuerza del muelle seleccionada y, por tanto, se alcanza la fuerza de presión definida.

Característica:

  • Fuerza de remachado: 13000 N
  • Peso con batería: 2,1 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Longitud: 465 mm
  • Altura: 160 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados