AccuBird Pro CAS s uvolněním tlaku/1 Li-Ion akumulátor 18V - 2,0 Ah/nabíječka v L-Boxu, 1 kus

Artiklové číslo: 1680294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 1680294
EAN / GTIN 4007081102803
Číslo výrobce 1680294
L-číslo L70291 101745
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

AccuBird Pro
Nejnovější generace akumulátorového nářadí pro osazování slepých nýtů - až 4× rychlejší než standardní akumulátorové nářadí na trhu!
Díky bezkartáčovému motoru a nastavovací síle 13 000 N je AccuBird Pro extrémně rychlý a nastavuje slepé nýty až do Ø 6 mm do všech materiálů.

Extrémně rychlý, téměř bez opotřebení
BLDC motor AccuBird Pro je extrémně odolný a téměř se neopotřebovává. Proces osazování je až 4krát rychlejší ve srovnání se standardním akumulátorovým nářadím na trhu a je srovnatelný s pneumaticko-hydraulickým nářadím pro osazování slepých nýtů. Volitelná funkce automatického zpětného chodu navíc zkracuje proces vytahování a AccuBird Pro je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Osvědčený a ergonomický
AccuBird Pro je rovněž vybaven osvědčeným systémem sklíčidlových čelistí s nízkým opotřebením a ergonomickým designem řady TAURUS. Pracovní rozsah slepých nýtů od Ø 2,4 mm hliníku do Ø 6 mm ve všech materiálech (max. Ø trnu 3,7 mm). Dbejte na to, aby bylo použito správné přítlačné pouzdro v souladu s návodem k obsluze!

Technické údaje:
  • Nastavení síly: 13 000 N
  • Hmotnost: 2,1 kg včetně baterie
  • Pohon: Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Pracovní zdvih: 25 mm
Uvolnění tlaku zajišťuje, že nýtované součásti leží spolehlivě na sobě bez mezery před nýtováním. Zajišťuje také, aby se slepý nýt dostal do konečné polohy v otvoru před procesem usazování a aby se usazovací hlava dotýkala. V závislosti na použití lze přítlačnou sílu variabilně nastavit pomocí pružin.

Jak to funguje:
Mechanismus uvolnění tlaku je rovněž instalován na uvolňovacím tlačítku zařízení. Umožňuje spuštění nýtovacího nástroje pouze tehdy, když na součásti působí nastavitelná tlaková síla. Tím je zajištěno, že jednotlivé součásti aplikace jsou před nýtováním správně přitlačeny k sobě.
Tím se zabrání nekontrolované deformaci dříku nýtu mezi materiály, která by jinak zůstala nezjištěna. Lisovací sílu lze měnit v pěti krocích. Nastavení se provádí přidáním nebo odebráním pružin. Tím se zabrání nechtěnému nastavení definované přítlačné síly. Standardnímu uvolňovacímu tlačítku předchází sériově uspořádané tlačítko. Proces nýtování lze spustit stisknutím žlutého uvolňovacího tlačítka až po překonání zvolené síly pružiny a dosažení definované přítlačné síly.

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 13000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Délka: 465 mm
  • Výška: 160 mm