AccuBird Pro CAS cu eliberare de presiune/1 baterie Li-Ion 18V - 2.0 Ah/încărcător în L-Boxx, 1 buc

Cod articol.: 1680294
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 1680294
EAN / GTIN 4007081102803
Număr producător 1680294
L-Număr L70291 101745
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

AccuBird Pro
Cea mai recentă generație de unelte fără fir pentru montarea niturilor oarbe - de până la 4 ori mai rapid decât uneltele fără fir standard de pe piață!
Cu motorul fără perii și forța de setare de 13.000 N, AccuBird Pro este extrem de rapidă și fixează nituri oarbe de până la Ø 6 mm în toate materialele.

Extrem de rapid, aproape fără uzură
Motorul BLDC al AccuBird Pro este extrem de durabil și aproape fără uzură. Procesul de fixare este de până la 4 ori mai rapid în comparație cu uneltele fără fir standard de pe piață și este comparabil cu uneltele pneumatice-hidraulice de fixare a niturilor oarbe. Funcția opțională de inversare automată scurtează suplimentar procesul de tragere, iar AccuBird Pro este imediat gata de utilizare din nou.

Dovedit și ergonomic
AccuBird Pro este echipat, de asemenea, cu sistemul de fălci de mandrină cu uzură redusă, testat și dovedit, și cu designul ergonomic al seriei TAURUS. Domeniu de lucru nituri oarbe de la Ø 2,4 mm aluminiu la Ø 6 mm în toate materialele (mandrină max. Ø 3,7 mm). Vă rugăm să vă asigurați că este utilizată bucșa de presiune corectă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare!

Date tehnice:
  • Forţă de apăsare: 13.000N
  • Greutate: 2,1 kg, inclusiv acumulator
  • Acţionare: Motor fără perii (BLDC)
  • Cursa de lucru: 25 mm
Eliberarea presiunii asigură faptul că componentele care urmează să fie nituite se află în mod fiabil una peste alta, fără a exista un spațiu înainte de procesul de nituire. De asemenea, asigură că niturile oarbe ajung în poziția finală în gaură înainte de procesul de fixare și că capul de fixare este în contact. Forța de presiune poate fi reglată variabil cu ajutorul arcurilor, în funcție de aplicație.

Modul de funcționare:
Mecanismul de eliberare a presiunii este instalat și pe butonul de eliberare al dispozitivului. Acesta permite declanșarea uneltei de nituire numai atunci când o forță de presiune reglabilă este aplicată componentelor. Acest lucru asigură faptul că diferitele componente ale aplicației sunt presate corect înainte de procesul de nituire.
Acest lucru previne deformarea necontrolată a tijei nitului între materiale, care altfel ar rămâne nedetectată. Forța de presare poate fi variată în cinci trepte. Reglarea se face prin adăugarea sau îndepărtarea arcurilor. Acest lucru previne ajustarea neintenționată a forței de presiune definite. Butonul de eliberare standard este precedat de un buton de apăsare dispus în serie. Procesul de nituire poate fi declanșat numai prin apăsarea butonului de eliberare galben, după ce forța arcului selectat a fost depășită și forța de presiune definită a fost atinsă.

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 13000N
  • Greutate cu acumulator: 2,1kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Lungime: 465 mm
  • Înălţime: 160 mm