• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valvola di ritegno, G1 esterno Tubo AØ 25 mm, PN max. 250, acciaio zincato

Codice art.: 159481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 159481
EAN / GTIN 4047322641111
Codice del produttore 159481
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, G 1 esterno anello filettato, Ø esterno tubo 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, acciaio zincato, pressione di apertura:0, 8-1, 2 bar . Valvola di ritegno, direzione del flusso filettatura verso l’anello tagliente, filettatura esterna cilindrica, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 78,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Filettatura: G + 1
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 25 mm