Válvula de retención, G1 exterior, tubo AØ 25 mm, PN máx. 250, acero galvanizado

Número de artículo: 159481
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159481
EAN / GTIN 4047322641111
Número del fabricante 159481
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, G 1 exterior, anillo roscado, Ø exterior del tubo 25, PN máx. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, acero galvanizado, presión de apertura.:0, 8-1, 2 bar . Válvula antirretorno, dirección del flujo Rosca para anillo cortante, rosca exterior cilíndrica, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 78,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Rosca: G 1
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm