Zpětný ventil, G1 vnější trubka AØ 25 mm, PN max. 250, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159481
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159481
EAN / GTIN 4047322641111
Číslo výrobce 159481
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, G 1 vně závitová kroužková přípojka, vnější průměr trubky 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, pozinkovaná ocel, otevírací tlak:0, 8–1, 2 bar . Zpětný ventil, směr průtoku závit k řezné kroužku, vnější závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 78,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Závit: G 1
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku