Supapă de refulare, G1 exterior, diametru exterior țeavă 25 mm, PN max. 250, oțel zincat

Cod articol: 159481
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 159481
EAN / GTIN 4047322641111
Număr producător 159481
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, G 1 exterior inel filetat, diametru exterior țeavă 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, oțel zincat, presiune de deschidere:0, 8-1, 2 bar . Supapă de refulare, direcția de curgere filet către inelul de tăiere, filet exterior cilindric, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 78,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Filet: G 1
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 25 mm