• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Clapet anti-retour, G1 extérieur, tube AØ 25 mm, PN max. 250, acier galvanisé

Réf.: 159481
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 159481
EAN / GTIN 4047322641111
Réf. fabricant 159481
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G 1 extérieur Bague coupante filetée, Ø extérieur du tube 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, acier galvanisé, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens d’écoulement vers le filetage de la bague coupante, filetage extérieur cylindrique, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 78,5 mm
  • PN: 250 bar
  • Ouv. de 1: 46 mm
  • Ouv. de 2: 50 mm
  • Ouv. de 3: 46 mm
  • Filetage: G 1
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 25 mm