Vratni ventil, G1 zunanji cevni premer 25 mm, PN max. 250, pocinkano jeklo

Št. art.: 159481
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 159481
EAN/GTIN 4047322641111
Številka proizvajalca 159481
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, G 1 zunanji navojni obroč, zunanji premer cevi 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, pocinkano jeklo, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka Navoj za rezalni obroč, zunanji navoj cilindričen, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 78,5 mm
  • PN: 250 barov
  • ZK 1: 46 mm
  • ZK 2: 50 mm
  • ZK 3: 46 mm
  • Navoj: G 1
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 25 mm