Utensile con nastro abrasivo Dynafile III

Codice art.: 15401
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
Codice articolo 15401
EAN / GTIN 0616026154018
Codice del produttore 15401
Numero-L L01590 410
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile a nastro abrasivo Dynafile III offre tutta la versatilità del nostro Dynafile II, famoso in tutto il mondo, garantendo al contempo una maggiore potenza (0,7 hp / 522 W) per una rimozione più rapida del materiale.
  • Include il braccio di contatto 11287 per cinghie larghe 5/8″ o 3/4″ e lunghe 20-1/2″. Ideale per una vasta gamma di applicazioni. L’utensile non è dotato di impugnatura laterale, il che ne riduce il peso e ne garantisce una maggiore manovrabilità. (La maniglia laterale 53163 è ancora disponibile come optional.)
  • L’utensile è dotato di una ruota motrice in gomma ad alta efficienza, ideale per l’uso con tutti i nastri abrasivi.
  • La testa di affilatura dell’utensile ruota di 180 gradi.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 124 mm
  • Lunghezza (mm): 38227 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,2 kg
  • Max. SFPM: 4550