Orodje za brusilni trak Dynafile III

Št. art.: 15401
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
Številka izdelka 15401
EAN/GTIN 0616026154018
Številka proizvajalca 15401
L-število L01590 410
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Orodje z brusnim trakom Dynafile III ponuja vso vsestranskost našega svetovno znanega modela Dynafile II, hkrati pa zagotavlja večjo moč (0,7 hp / 522 W) za hitrejše odstranjevanje materiala.
  • Vključuje 11287 stikalni ročaj za pasove širine 5/8″ ali 3/4″ in dolžine 20-1/2″. Idealno za najrazličnejše namene. Orodje nima stranskega ročaja, kar zmanjšuje njegovo težo in omogoča večjo okretnost. (Stranski ročaj 53163 je še vedno na voljo kot dodatna oprema.)
  • Orodje vključuje visoko učinkovito gumijasto pogonsko kolo, ki je idealno za uporabo z vsemi brusnimi trakovi.
  • Glava za brušenje orodja se lahko vrti za 180 stopinj.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Največ. RPM: 20000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 124 mm
  • Dolžina (mm): 38227 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 1,2 kg
  • Največ. SFPM: 4550