Outil à bande abrasive Dynafile III

Réf.: 15401
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
Référence article 15401
EAN / GTIN 0616026154018
Réf. fabricant 15401
Article hors catalogue L01590 410
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • L’outil à bande abrasive Dynafile III offre toute la polyvalence de notre célèbre Dynafile II, tout en proposant une puissance accrue (0,7 hp / 522 W) pour un enlèvement plus rapide de la matière.
  • Comprend le bras de contact 11287 pour courroies de 5/8″ ou 3/4″ de largeur x 20-1/2″ de longueur. Idéal pour une grande variété d’applications. L’outil n’est pas équipé d’une poignée latérale, ce qui réduit son poids et offre une meilleure maniabilité. (La poignée latérale 53163 est toujours disponible en option.)
  • Cet outil est équipé d’une roue d’entraînement en caoutchouc à haut rendement, idéale pour une utilisation avec toutes les bandes abrasives.
  • La tête d’affûtage de l’outil pivote à 180 degrés.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 124 mm
  • Longueur (mm): 38227 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 1,2 kg
  • Max. SFPM: 4550