Herramienta con cinta abrasiva Dynafile III

Número de artículo: 15401
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
Número de artículo 15401
EAN / GTIN 0616026154018
Número del fabricante 15401
Número L L01590 410
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Popis:

  • Nástroj s brusným pásem Dynafile III nabízí stejnou univerzálnost jako náš světově proslulý model Dynafile II, přičemž disponuje vyšším výkonem (0,7 hp / 522 W), což umožňuje rychlejší odstraňování materiálu.
  • Obsahuje kontaktní rameno 11287 pro řemeny o šířce 5/8″ nebo 3/4″ a délce 20-1/2″. Ideální pro celou řadu použití. Nástroj není vybaven boční rukojetí, což snižuje jeho hmotnost a umožňuje lepší ovladatelnost. (Boční rukojeť 53163 je stále k dispozici jako volitelné příslušenství.)
  • Nástroj je vybaven vysoce účinným gumovým hnacím kolečkem, které je ideální pro použití se všemi brusnými pásy.
  • Hlava pro broušení nástrojů se otáčí o 180 stupňů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 124 mm
  • Délka (mm): 38227 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 1,2 kg
  • Max. SFPM: 4550