• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynafile III Schleifbandwerkzeug

Artikel-Nr.: 15401
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
Artikelnummer 15401
EAN / GTIN 0616026154018
Herstellernummer 15401
L-Nummer L01590 410
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Schleifbandwerkzeug Dynafile III bietet die gleiche Vielseitigkeit wie unser weltberühmtes Dynafile II und verfügt zudem über eine höhere Leistung (0,7 hp / 522 W) für einen schnelleren Materialabtrag.
  • Enthält 11287 Kontaktarm für Riemen mit einer Breite von 5/8″ oder 3/4″ und einer Länge von 20-1/2″. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Das Werkzeug verfügt über keinen Seitengriff, wodurch das Gewicht reduziert und eine bessere Manövrierbarkeit ermöglicht wird. (Der Seitengriff 53163 ist weiterhin als Option erhältlich.)
  • Das Werkzeug verfügt über ein hocheffizientes Antriebsrad aus Gummi, das sich ideal für den Einsatz mit allen Schleifbändern eignet.
  • Der Werkzeugschleifkopf ist um 180 Grad schwenkbar.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 124 mm
  • Länge (mm): 38227 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 1,2 kg
  • Max. SFPM: 4550